Motion
110DT08229S
110DT08229S
N° D’ARTICLE MI11631364
N° MFR110DT08229S
Prix165.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
110DT08229S
N° D’ARTICLE MI11631364
N° MFR110DT08229S
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
Prix165.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    10.1250 po, 257.17 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.17 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2500 po
  • Rayon pivotant
    6.2500 po, 158.75 mm
  • Taille des pneus
    2.0000 po x 8.0000 po, 50.79 mm x 203.19 mm
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, zinguées
  • Application
    Chariots, camions plateformes, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports de ferraille
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1600 lb, 725.7 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure pivotante
  • Série de roulettes
    Série 110 sans broche
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Gris foncé
  • Matériau de base
    Nylon chargé de verre
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -20 à 350 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110DT08229S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 110 sans broche
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris foncé
  • Matériau de la bande de roulement
    Nylon chargé de verre
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Balle de précision sur piédestal
  • Couleur de la roue
    Gris foncé
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
110DT08229S 8X2 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE