Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette4.0000 po, 101.59 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage5.6250 po, 142.87 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale5.6250 po,142.87 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.1875 po
- Rayon pivotant7.0000 po, 177.80 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 4.0000 po, 50.79 mm x 101.59 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, zinguées
- ApplicationChariots, camions plateformes, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’outillage, supports de ferraille
- Style de verrouillage des freinsVerrouillage de la pédale
- Type de freinP Came en poly
- Plage de capacité de charge de la roulette2000 lb, 907.185 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPivot avec frein
- Série de roulettesSérie 110 sans broche
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseNylon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-30 à 220 °F
- Numéro de catalogue du fabricant110NX04228SP
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110 sans broche
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementNylon
- TypeÉmerillon
- Type de roulementBoule de précision
- Couleur de la roueNoir
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon