Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage11.5000 po
- Plomb pivotant Longueur2.2500 po
- Rayon pivotant7.2500 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge4100 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série310
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la roueBande jaune sur centre en fonte noire
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePF - Polyuréthane (âme en fonte HD)