Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.10 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.10 mm
- Taille de la plaque4.0000 po x 4-1/2 po
- Rayon pivotant4.0000 po, 101.60 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids900 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConstruction en acier inoxydable 304 électropoli, doubles chemins de roulement à billes en acier inoxydable, raccords de graissage standard dans les canalisations pivotantes, essieu en acier inoxydable, rondelles de butée et de retenue en acier inoxydable
- ApplicationEnvironnements difficiles, lavages, produits chimiques, éléments corrosifs, grilles de cuisson, chariots à autoclave
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette900 lb, 408.23 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie E-Line en acier inoxydable
- Type de rouletteRigide
- ConstructionStee inoxydable 304 électropoli
- Matériau de baseNylon à haute température rempli de verre
- Revêtement de finitionÉlectropoli
- Finition du cadreÉlectropoli
- Tolérance à la chaleur-20 à 480 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageÉlectropoli
- Conformité RoHsOui
- SérieSérie E-Line en acier inoxydable
- Plaque supérieure4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Matériau de la bande de roulementNylon à haute température rempli de verre
- TypeRigide
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon à haute température rempli de verre