Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.10 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.10 mm
- Taille de la plaque4.0000 po x 4-1/2 po
- Rayon pivotant4.0000 po, 101.60 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids900 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLubrifiant haute température, conforme à la RoHS, électropoli, de qualité alimentaire
- ApplicationGrilles de cuisson, chariots à autoclave, washdowns, service alimentaire
- ID du roulement0.5000 po, 12.70 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette900 lb, 408.23 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie E-Line en acier inoxydable
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionStee inoxydable 304 électropoli
- Matériau de baseNylon chargé de verre
- Revêtement de finitionÉlectropoli
- Finition du cadreÉlectropoli
- Tolérance à la chaleur-20 à 480 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageÉlectropoli
- Conformité RoHsOui
- SérieSérie E-Line en acier inoxydable
- Plaque supérieure4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Matériau de la bande de roulementNylon chargé de verre
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon chargé de verre