Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur de montage7.5000 po, 190.50 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Hauteur totale7.5000 po,190.50 mm
- Taille de la plaque4.0000 po x 4-1/2 po
- Rayon pivotant4.0000 po, 101.60 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids900 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFrein de blocage de la bande de roulement, acier inoxydable, construction en acier inoxydable 304 électropolie, canalisations de roulement à billes doubles en acier inoxydable, raccords de graissage standard dans les canalisations pivotantes
- ApplicationEnvironnements difficiles, lavages fréquents, produits chimiques, éléments corrosifs, grilles de cuisson, chariots à autoclave
- ID du roulement0.5000 po, 12.70 mm
- Style de verrouillage des freinsBande de roulement en acier inoxydable
- Plage de capacité de charge de la roulette900 lb, 408.23 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie E-Line en acier inoxydable
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionStee inoxydable 304 électropoli
- Matériau de baseNylon chargé de verre
- Revêtement de finitionÉlectropoli
- Finition du cadreÉlectropoli
- Tolérance à la chaleur-20 à 480 °F
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageÉlectropoli
- Conformité RoHsOui
- SérieSérie E-Line en acier inoxydable
- Plaque supérieure4.0000 po x 4-1/2 po, 101.60 mm x 114.30 mm
- Matériau de la bande de roulementNylon chargé de verre
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon chargé de verre