Motion
23032EMKW33

NTN
23032EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640812
N° MFR23032EMKW33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23032EMKW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 60 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640812
N° MFR23032EMKW33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    20.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359749908
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359749908

Aperçu

Description du fabricant
23032EMKW33 RADIAL SPHÉRIQUE PETIT