Motion
2316

NTN
2316

Roulement à billes autoaligné - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640867
N° MFR2316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2316

Roulement à billes autoaligné - droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI11640867
N° MFR2316
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    12.562 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2316 AUTOALIGNEMENT BB
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    2316 Le roulement à billes à alignement automatique présente un alésage droit de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm, une largeur de 58 mm; convient à une utilisation industrielle de grande taille.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2316
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
2316 AUTOALIGNEMENT BB