Motion
6008ZNR

NTN
6008ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 15 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641077
N° MFR6008ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6008ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 68 mm, largeur 15 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641077
N° MFR6008ZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.414 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6008ZNR BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6008ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 15 mm pour des applications robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008ZNR
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6008ZNR BB GÉNÉRAL