Motion
608Z

NTN
608Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641134
N° MFR608Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
608Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641134
N° MFR608Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    608Z BILLE BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 608Z est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 8 mm, un blindage simple, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm pour les applications compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359342048
  • Rpm max.
    37000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    315 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520430832

Aperçu

Description du fabricant
608Z BILLE BRG