Motion
6313LB

NTN
6313LB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641298
N° MFR6313LB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6313LB

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641298
N° MFR6313LB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.564 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6313LB BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6313LB est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 65 mm et un diamètre extérieur de 140 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6313LB
  • Rpm max.
    5800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6313LB BB GÉNÉRAL