Motion
6315LU

NTN
6315LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 37 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641305
N° MFR6315LU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6315LU

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 75 mm, D.E. 160 mm, largeur 37 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641305
N° MFR6315LU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.636 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6315LU BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6315LU est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 160 mm pour une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315LU
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28320 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6315LU BB GÉNÉRAL