Motion
7216CG1UJ74

NTN
7216CG1UJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI11641428
N° MFR7216CG1UJ74
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7216CG1UJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 26 mm, ouvert, avec anneau élastique, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI11641428
N° MFR7216CG1UJ74
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Description
    7216CG1UJ74 PRÉCISION BB
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520178888
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    3413520178888

Aperçu

Description du fabricant
7216CG1UJ74 PRÉCISION BB