Motion
MA5304TV

NTN
MA5304TV

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, bague intérieure unie, bague extérieure avec deux bagues de retenue
N° D’ARTICLE MI11642478
N° MFRMA5304TV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5304TV

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, bague intérieure unie, bague extérieure avec deux bagues de retenue
N° D’ARTICLE MI11642478
N° MFRMA5304TV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    22.2 mm
  • Poids
    0.534 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359101096
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359101096

Aperçu

Description du fabricant
MA5304TV AFBMA CYLINDRIQUE