Motion
NUKRT90

NTN
NUKRT90

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 90 , largeur de rouleau 37 mm, diamètre de goujon 30 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI11642736
N° MFRNUKRT90
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKRT90

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 90 , largeur de rouleau 37 mm, diamètre de goujon 30 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI11642736
N° MFRNUKRT90
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90
  • Rouleau Largeur  
    37 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Couple
    360.0 N·m
  • Poids
    4.321 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133356
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133356

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES NUKRT90