Motion
UCC312D1

NTN
UCC312D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI11644484
N° MFRUCC312D1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC312D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI11644484
N° MFRUCC312D1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.1378 po
  • Boîtier Largeur  
    1.8110 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.7953 po
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Diamètre de l’arbre
    60 mm
  • Poids
    10.58 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC312D1
  • ID du boîtier
    C312D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UCC312D1 BU COMPLET SERVICE INTENSIF ATTEINT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good