Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Largeur de rainure7/8 po
- Diamètre du moyeu1-3/4 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue0.8750 po
Détails
- Couleur de baseArgent à chaleur élevée
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge800 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementArgent à chaleur élevée
- Type de roulementBoule blindée de précision
- Type de roulement de roueBoule blindée de précision
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueRainure en V