Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Largeur de rainure1-3/8 po
- Diamètre du moyeu3.0000 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue1.3750 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge3000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementAlésage simple
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueRainure en V