Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu3-3/4 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge4500 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementConduire avec la rainure de clavette
- Type de roulement de roueConduire avec la rainure de clavette
- Matériau de la roueFonte
- Type de roueRail à bride unique