Motion
I2446XL
Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce droit - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, résistant aux coupures, blanc, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11650308
N° MFRI2446XL
Prix18.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir résistant aux chocs avec pouce droit - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, résistant aux coupures, blanc, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI11650308
N° MFRI2446XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.5417 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    GANT DE CONDUITE EN CUIR POUR IMPACT, XL
  • ECCN
    EAR99
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE CONDUITE EN CUIR I2446XL POUR LES CHOCS, XL
  • ANSI A6 PEAU DE CHÈVRE, POUCE DROIT