Spécifications
Dimensions
- TailleS
Détails
- ApplicationVolaille, désossée, traitement
- CouleurGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANTS DB PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE S
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentEnlevez toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant135672
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- CUP_NON43551065418
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA PERFORATION DE BONE