Spécifications
Dimensions
- Longueur22 po
Détails
- ApplicationTransformation de l’acier, manipulation du métal, transformation des aliments
- CouleurBleu
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionPROTÈGE-BRAS TUBULAIRE WHIZARD Z40 BLEU 22 PO
- Code d’harmonisation6117809540
- Capacité de blanchimentRetirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant135658
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsManches résistantes aux coupures
- Type de protectionManches résistantes aux coupures
- CUP_NON43551065418
Aperçu
- HAUT LARGE STANDARD AVEC PINCE