Motion
627-2RZTN9/HC5C3LTF2

SKF
627-2RZTN9/HC5C3LTF2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI11652730
N° MFR627-2RZTN9/HC5C3LTF2
Prix134.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
627-2RZTN9/HC5C3LTF2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 7 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI11652730
N° MFR627-2RZTN9/HC5C3LTF2
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
Prix134.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Description
    627-2RZTN9/HC5C3LTF2
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 627-2RZTN9/HC5C3LTF2 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 7 mm, un alésage droit, un joint unique et un blindage unique, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm, conçu pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    627-2RZTN9/HC5C3LTF2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    308 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    627
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571533346

Aperçu

Description du fabricant
627-2RZTN9/HC5C3LTF2
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée