Motion
6317-2RS1/C4MLHT23

SKF
6317-2RS1/C4MLHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11652860
N° MFR6317-2RS1/C4MLHT23
Price$1,000.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6317-2RS1/C4MLHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI11652860
N° MFR6317-2RS1/C4MLHT23
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
Votre prix1,000.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    41 mm
  • Outside Diameter  
    180 mm
  • Overall Width  
    41 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Details

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6317-2RS1/C4MLHT23
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6317-2RS1/C4MLHT23 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 85 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm, conçu pour les applications à basse température.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317-2RS1/C4MLHT23
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31473 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21694 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316579293648

Aperçu

Description du fabricant
6317-2RS1/C4MLHT23
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté