Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 41.5 x 40 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur40 po
- Longueur41.5 po
- Hauteur extérieure40 po
- Longueur extérieure41.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale40 po
- Longueur totale41.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids107 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariots à plateforme surélevés avec étagère inférieure
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariots à plateforme surélevés avec étagère inférieure
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Plateforme surélevée de calibre 12
- 3 Mesh Sides Extend 20" Above Deck
- Étagère inférieure