Motion
3SW-2436-LL-PB

LITTLE GIANT
3SW-2436-LL-PB

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 24.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 40.5 - 43.5 po de hauteur, gris, poste de travail en acier fixe, nombre de tablettes : 3
N° D’ARTICLE MI11654587
N° MFR3SW-2436-LL-PB
Prix935.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3SW-2436-LL-PB

Armoire de banc de pompe Little Giant, Workbench, table de travail, table en acier, Heavy Duty Workbench, Heavy-Duty Workbench, Welded Workbench, Steel Workbench - 24.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 40.5 - 43.5 po de hauteur, gris, poste de travail en acier fixe, nombre de tablettes : 3
N° D’ARTICLE MI11654587
N° MFR3SW-2436-LL-PB
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
Prix935.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    40.5 - 43.5 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    127 lb
  • Largeur
    24.0000 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    40.5 - 43.5 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    3
  • Type
    Poste de travail stationnaire en acier
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
3SW-2436-LL-PB ÉTAT DE TRAVAIL FIXE EN ACIER
  • 24 po L x 36 po L
  • Niveleurs de jambes robustes
  • La hauteur de la tablette supérieure s’ajuste de 39 po à 42 po
  • Modèle de châssis 3
  • La tablette supérieure présente un bord avant affleurant
  • Dégagement de tablette : 151/2 po
  • Panneau de panneau perforé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon