Motion
3IP-2448-5PY

LITTLE GIANT
3IP-2448-5PY

Tabe mobie - 3 Sef, 1200 bs., 24 x 48 x 34 po / 381 x 364 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11654630
N° MFR3IP-2448-5PY
Price$1,095.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
3IP-2448-5PY

Tabe mobie - 3 Sef, 1200 bs., 24 x 48 x 34 po / 381 x 364 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI11654630
N° MFR3IP-2448-5PY
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
Price$1,095.52/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Dimensions du poste de travail
    24 x 48 x 34 po / 253 x 254 mm

Details

  • Types de roues de roulettes
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de poids
    1200 lb
  • Type de poste de travail
    Table mobile - 3Shelf

Aperçu

Description du fabricant
3IP-2448-5PY TABLES MOBILES, 3 TABLETTES, 24\
  • Capacité de 1200 lb
  • Nombre de tablettes : 3
  • Dégagement de tablette : 11 po
  • Overall Height: 34"
  • Jantes en polyuréthane de 5 po
  • 4 Pivot
  • Fini enduit de poudre durable
  • Tous soudés