Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 52 x 45 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur45 po
- Longueur52 po
- Hauteur extérieure45 po
- Longueur extérieure52 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale45 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette24 po
- Poids162 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Pays d’origineUSA
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- MatérielAcier
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsCamion de cueillette de commandes à plusieurs tablettes
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3 tablettes
- Étagères de chasse
- Étagère d’écriture et poche de rangement
- AAH : 45 po
- Jantes phénoliques de 6 po
- 3600 lb Capacité