Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot18 x 37.5 x 61.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur61.5 po
- Longueur37.5 po
- Hauteur extérieure61.5 po
- Longueur extérieure37.5 po
- Largeur extérieure18 po
- Hauteur totale61.5 po
- Longueur totale37.5 po
- Largeur totale18 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids125 lb
- Largeur18 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot de service soudé 5-Shelf
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes5
- Types de produitsChariot de service soudé 5-Shelf
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- 5 tablettes
- Étagères de chasse
- AAH : 61-1/2 po
- Jantes en polyuréthane de 5 po
- 1200 lb Capacité