Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 51.5 x 65 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur65 po
- Longueur51.5 po
- Hauteur extérieure65 po
- Longueur extérieure51.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale65 po
- Longueur totale51.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette6 po
- Poids207 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions multi-étagères
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes5
- Types de produitsCamions multi-étagères
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 5 tablettes
- Les tablettes ont des rebords de retenue de 1 / 2 po
- AAH : 65 po
- Jantes phénoliques de 6 po
- 3600 lb Capacité