Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 60 x 57 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur57 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure57 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale57 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette6 po
- Poids185 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à panneaux et à panneaux pour châssis en A
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChariot à panneaux et à panneaux pour châssis en A
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- Lèvre de retenue de 1-1/2 po de chaque côté
- Le cadre se trouve à 48 po au-dessus du comptoir
- Les montants sont à 12 po de distance à la base
- Jantes phénoliques de 6 po
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Verrouillage du plancher