Motion
AFSF-3640-6PY

LITTLE GIANT
AFSF-3640-6PY

Chariot à châssis en A à plateau réglable;36 po L x 40 po L x 67 po H
N° D’ARTICLE MI11654857
N° MFRAFSF-3640-6PY
Prix1,234.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
AFSF-3640-6PY

Chariot à châssis en A à plateau réglable;36 po L x 40 po L x 67 po H
N° D’ARTICLE MI11654857
N° MFRAFSF-3640-6PY
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
Prix1,234.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 40 x 67 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    67 po
  • Longueur
    40 po
  • Hauteur extérieure
    67 po
  • Longueur extérieure
    40 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    67 po
  • Longueur totale
    40 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    114 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à châssis en A à plateau réglable
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Chariot à châssis en A à plateau réglable
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU RÉGLABLE AFSF-3640-6PY CADRE EN A SH
  • Capacité de 2000 lb
  • Cadre à double face
  • Ce numéro de modèle est le cadre seulement. Peut être entièrement personnalisé avec votre choix d’accessoires/étagères
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en polyuréthane de 6 po