Motion
APT-2436-6PY

LITTLE GIANT
APT-2436-6PY

Chariot à panneaux et à feuilles réglables;24 po L x 39 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654885
N° MFRAPT-2436-6PY
Prix1,151.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
APT-2436-6PY

Chariot à panneaux et à feuilles réglables;24 po L x 39 po L x 36 po H
N° D’ARTICLE MI11654885
N° MFRAPT-2436-6PY
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
Prix1,151.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 39 x 36 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    36 po
  • Longueur
    39 po
  • Hauteur extérieure
    36 po
  • Longueur extérieure
    39 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Longueur totale
    39 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    99 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à panneaux et à feuilles réglables
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Chariot à panneaux et à feuilles réglables
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
APT-2436-6PY DRAP D’AJUSTEMENT ET CAMION À PANNEAUX, 24
  • 3600 lb Capacité
  • Two uprights extending 27" above deck
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Les montants peuvent être placés dans 4 positions
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • Overall Height: 36"