Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 41.5 x 34 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur34 po
- Longueur41.5 po
- Hauteur extérieure34 po
- Longueur extérieure41.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale41.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids79 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à bac avec rangement pour outils en carton
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins Total Lock
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsChariot à bac avec rangement pour outils en carton
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Organisez, rangez et transportez facilement vos petites pièces avec un seul chariot efficace. Ce chariot de transport à double face est doté d’un panneau perforé de calibre 16 sur l’extrémité de la poignée et d’un panneau à persiennes à double face monté au centre pour suspendre solidement vos bacs en polypropylène dans n’importe quelle combinaison avec un accès facile de chaque côté.
- Chariot de bac double face (bacs non inclus)
- Panneau perforé en acier de calibre 16 sur l’extrémité de la poignée
- Panneau à fentes à double face pour bacs
- Étagères en acier de calibre 12 avec rebord de retenue de 1-1/2 po
- 34" overall height
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane non marquantes de 5 po avec freins à blocage total
- Tout soudé et prêt à être utilisé immédiatement