Motion
BCPB-2438-6PYFL

LITTLE GIANT
BCPB-2438-6PYFL

5S Chariot mince;24 po L x 38 po L x 65.5 po H
N° D’ARTICLE MI11654919
N° MFRBCPB-2438-6PYFL
Prix2,371.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
BCPB-2438-6PYFL

5S Chariot mince;24 po L x 38 po L x 65.5 po H
N° D’ARTICLE MI11654919
N° MFRBCPB-2438-6PYFL
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
Prix2,371.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 38 x 65.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    65.5 po
  • Longueur
    38 po
  • Hauteur extérieure
    65.5 po
  • Longueur extérieure
    38 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    65.5 po
  • Longueur totale
    38 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    212 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    5S Chariot Lean
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Comprend
    Verrouillage du plancher
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    5S Chariot Lean

Aperçu

Description du fabricant
BCPB-2438-6PYFL 5S CHARIOT LEAN, 24\
  • Organisez, rangez et transportez efficacement avec tout cela dans un chariot 5S Lean. Ce chariot entièrement soudé est doté d’un panneau perforé de 24 po de largeur x 55 po de hauteur à chaque extrémité des panneaux à persiennes à double face pour tous vos besoins en matière de rangement d’outils et de petites pièces.
  • Panneau de panneau perforé de 24 po de largeur x 55 po de hauteur à chaque extrémité
  • Panneau à persiennes double face, monté au centre
  • Les panneaux à persiennes mesurent 36 po de largeur x 48 po de hauteur
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec verrouillage au sol
  • Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po x 2 po