Motion
BTXL2448-6PY

LITTLE GIANT
BTXL2448-6PY

Camions-caisses avec couvercle à charnière;26.25 po L x 53 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654960
N° MFRBTXL2448-6PY
Prix1,473.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
BTXL2448-6PY

Camions-caisses avec couvercle à charnière;26.25 po L x 53 po L x 35 po H
N° D’ARTICLE MI11654960
N° MFRBTXL2448-6PY
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
Prix1,473.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    26.25 x 53 x 35 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    53 po
  • Hauteur extérieure
    35 po
  • Longueur extérieure
    53 po
  • Largeur extérieure
    26.25 po
  • Hauteur totale
    35 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Largeur totale
    26.25 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    131 lb
  • Largeur
    26.25 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camions-boîtes avec couvercle à charnière
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camions-boîtes avec couvercle à charnière
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BTXL2448-6PY CAMIONS-CAISSES AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRE,
  • Côtés métalliques élargis
  • Le couvercle supérieur à charnière est doté d’un moraillon de cadenas pour plus de sécurité
  • Hauteur intérieure : 24 po
  • Overall Height: 35"
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2000 lb Capacité