Motion
BTXK-3060-6PY

LITTLE GIANT
BTXK-3060-6PY

Camion à caisson avec poignée ergonomique; 30 po L x 64 po L x 41.5 po H
N° D’ARTICLE MI11654966
N° MFRBTXK-3060-6PY
Prix1,361.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
BTXK-3060-6PY

Camion à caisson avec poignée ergonomique; 30 po L x 64 po L x 41.5 po H
N° D’ARTICLE MI11654966
N° MFRBTXK-3060-6PY
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
Prix1,361.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 64 x 41.5 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    41.5 po
  • Longueur
    64 po
  • Hauteur extérieure
    41.5 po
  • Longueur extérieure
    64 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    41.5 po
  • Longueur totale
    64 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    142 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-caisse avec poignée ergonomique
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion-caisse avec poignée ergonomique
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION À CAISSE BTXK-3060-6PY AVEC H ERGONOMIQUE
  • Côtés métalliques élargis
  • La poignée décalée surélevée a été conçue pour offrir un confort accru et réduire la tension pour l’opérateur
  • Hauteur intérieure : 24 po
  • Hauteur hors tout : 41-1/2 po (y compris la poignée)
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Jantes en polyuréthane de 6 po
  • 2000 lb Capacité