Motion
CAW-2448-6PY

LITTLE GIANT
CAW-2448-6PY

Chariot-boîte facile d’accès;24 po L x 53.5 po L x 47 po H
N° D’ARTICLE MI11654979
N° MFRCAW-2448-6PY
Prix1,389.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CAW-2448-6PY

Chariot-boîte facile d’accès;24 po L x 53.5 po L x 47 po H
N° D’ARTICLE MI11654979
N° MFRCAW-2448-6PY
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
Prix1,389.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 53.5 x 47 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    47 po
  • Longueur
    53.5 po
  • Hauteur extérieure
    47 po
  • Longueur extérieure
    53.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    47 po
  • Longueur totale
    53.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    145 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion à boîte facile d’accès
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion à boîte facile d’accès
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAW-2448-6PY CAMION À BOÎTE FACILE D’ACCÈS, 24\
  • 3600 lb Capacité
  • Front Panel Extends 17-3/4" above deck
  • Les panneaux latéraux et arrière s'étendent à 36 po au-dessus du comptoir
  • Hauteur intérieure : 36 po
  • Plateau renforcé de calibre 12 avec bord affleurant
  • Poignée de barre poussoir sur l’extrémité pivotante de la roulette
  • Roulettes pivotantes 2 et rigides 2
  • Roulettes en polyuréthane non marquantes 6 po x 2 po
  • Entièrement soudé et expédié entièrement assemblé
  • Finition enduite de poudre