Motion
CBR-2448-8PHBK

LITTLE GIANT
CBR-2448-8PHBK

Porte-à-faux soudé;48 po L x 0 po L x 61 po H
N° D’ARTICLE MI11654985
N° MFRCBR-2448-8PHBK
Prix1,953.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CBR-2448-8PHBK

Porte-à-faux soudé;48 po L x 0 po L x 61 po H
N° D’ARTICLE MI11654985
N° MFRCBR-2448-8PHBK
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
Prix1,953.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    48 x 0 x 61 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    8 po
  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    61 po
  • Longueur
    0 po
  • Hauteur extérieure
    61 po
  • Longueur extérieure
    0 po
  • Largeur extérieure
    48 po
  • Hauteur totale
    61 po
  • Longueur totale
    0 po
  • Largeur totale
    48 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    185 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Support en porte-à-faux soudé
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Support en porte-à-faux soudé
  • Capacité de poids
    4000 lb

Aperçu

Description du fabricant
RACK EN PORTE-À-FAUX SOUDÉ CBR-2448-8PHBK , 2
  • Ce support à un seul côté permet un rangement efficace pour le stock de barres, les tubes, les angles et d’autres matériaux longs et encombrants. La construction entièrement soudée en acier comprend un cadre, une base et des accoudoirs structurels. Les tuyaux de retenue amovibles aux extrémités des bras s’étendent à 5 po de hauteur pour assurer une rétention de charge sûre. Chaque baie offre 15 po d’espace de rangement vertical. Finition enduite de poudre. Capacité de 1500 lb par niveau, ne dépassant pas 4000 lb.
  • Jantes phénoliques de 8 po x 2 po
  • Pivot 2 avec freins à roues et roulettes rigides 2
  • Overall Height: 61"
  • Profondeur utilisable : 17 po de profondeur de base utilisable, 13 po sur les bras centraux et 10 po sur les bras supérieurs.