Motion
CD-3660-16PFD-CR

LITTLE GIANT
CD-3660-16PFD-CR

Chariots utilitaires - 36 po de large, 18.25 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654992
N° MFRCD-3660-16PFD-CR
Prix2,013.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CD-3660-16PFD-CR

Chariots utilitaires - 36 po de large, 18.25 po de haut, gris, acier
N° D’ARTICLE MI11654992
N° MFRCD-3660-16PFD-CR
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
Prix2,013.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 60 x 18.25 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    16 po
  • Hauteur
    18.25 po
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur extérieure
    18.25 po
  • Longueur extérieure
    60 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    18.25 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    187 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion fourgon 8-Wheeler
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de roues de chariot
    8
  • Types de produits
    Camion fourgon 8-Wheeler
  • Capacité de poids
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION FOURGON CD-3660-16PFD-CR 8-WHEELER,
  • 8 roues répartissent la charge sur une plus grande surface
  • 3000 lb Capacité
  • Roues pneumatiques 16 po x 4 po
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12 avec bords affleurants
  • La barre de traction à anneau/poignée en T est dotée d’un anneau de D.I. de 2-1/2 po permettant un remorquage intermittent à basse vitesse.