Motion
CH-2448-12MR-FSD

LITTLE GIANT
CH-2448-12MR-FSD

Camion fourgon robuste;24 po L x 49.5 po L x 18 po H
N° D’ARTICLE MI11654994
N° MFRCH-2448-12MR-FSD
Prix1,380.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CH-2448-12MR-FSD

Camion fourgon robuste;24 po L x 49.5 po L x 18 po H
N° D’ARTICLE MI11654994
N° MFRCH-2448-12MR-FSD
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
Votre prix1,380.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 49.5 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    12 po
  • Hauteur
    18 po
  • Longueur
    49.5 po
  • Hauteur extérieure
    18 po
  • Longueur extérieure
    49.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    18 po
  • Longueur totale
    49.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    20 po
  • Poids
    185 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Camion-fourgon robuste
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc moulé
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Camion-fourgon robuste
  • Capacité de poids
    3500 lb

Aperçu

Description du fabricant
CH-2448-12MR-FSD CAMION POIDS LOURD,
  • Plus facile à manœuvrer grâce à la direction à cinquième roue
  • Poignée en T avec poignées en vinyle
  • Essieus de 1 po de diamètre complet et roues à roulements à rouleaux
  • Le châssis du canal structurel pour des charges plus lourdes et une durabilité accrue
  • Carter en acier renforcé de calibre 12
  • Plateau de coupe affleurant
  • Jantes en caoutchouc moulé de 12 po
  • 3500 lb Capacité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good