Motion
CT-3660-16P

LITTLE GIANT
CT-3660-16P

Remorque de suivi de direction à 5 roues doubles;36 po L x 60 po L x 19 po H
N° D’ARTICLE MI11655042
N° MFRCT-3660-16P
Prix2,888.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
CT-3660-16P

Remorque de suivi de direction à 5 roues doubles;36 po L x 60 po L x 19 po H
N° D’ARTICLE MI11655042
N° MFRCT-3660-16P
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
Prix2,888.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    36 x 60 x 19 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    16 po
  • Hauteur
    19 po
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur extérieure
    19 po
  • Longueur extérieure
    60 po
  • Largeur extérieure
    36 po
  • Hauteur totale
    19 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    36 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    3 po
  • Poids
    251 lb
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Remorque de suivi de la direction double 5e roue
  • Matériau de la roue de roulettes
    Pneumatique
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Remorque de suivi de la direction double 5e roue
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CT-3660-16P TRA DE SUIVI DE LA DIRECTION À 5TH ROUE
  • Les essieux pivotants de ces remorques sont reliés par une biellette qui tourne les roues avant et arrière dans des directions opposées. Cette conception permet une manœuvre agile de remorques individuelles ou multiples dans les allées étroites et autour des coins étroits. Un attelage arrière sur la remorque de direction à quatre roues permet à plusieurs remorques de suivre le chemin de la remorque principale.Le plateau en acier de calibre 12 avec bords en boîte a une structure inférieure renforcée.Jantes pneumatiques de 16 po avec roulements à rouleaux de 1 po.2-1/2 po Barre de traction à anneau d’identification avec goupille et attelage arrière à épaulement. Non conçu pour des vitesses supérieures à 5 mi/h.L’augmentation du chargement de la remorque ou de la quantité de remorque diminue la capacité de freinage du véhicule remorqueur