Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45 po
- Longueur totale66 po
- Largeur totale25.5 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme24 po
- Poids à l’expédition142 lb
- Poids142 lb
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Plateau de coupe en acier de calibre 12
- 3600 lb Capacité
- 2 Support d’extrémité amovible
- 1 support latéral amovible
- Jantes en polyuréthane 6
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2