Motion
DRB-3048-6PY

LITTLE GIANT
DRB-3048-6PY

Support à deux extrémités, chariot plateforme pour rack latéral
N° D’ARTICLE MI11655057
N° MFRDRB-3048-6PY
Prix1,468.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
DRB-3048-6PY

Support à deux extrémités, chariot plateforme pour rack latéral
N° D’ARTICLE MI11655057
N° MFRDRB-3048-6PY
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
Prix1,468.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    31.5 po
  • Longueur de la plateforme
    48 po
  • Largeur de la plateforme
    30 po
  • Poids à l’expédition
    142 lb
  • Poids
    142 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    Roues en polyuréthane
  • Couleur
    Plateau gris avec poignée bleue
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8716.80.5010
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRB-3048-6PY TR DE PLATE-FORME DE RACK À DEUX EXTRÉMITÉS
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • 3600 lb Capacité
  • 2 Support d’extrémité amovible
  • 1 support latéral amovible
  • Jantes en polyuréthane 6
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2