Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 65.5 x 57 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur57 po
- Longueur65.5 po
- Hauteur extérieure57 po
- Longueur extérieure65.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale57 po
- Longueur totale65.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids217 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariot2-Sided
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produits2-Sided
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Extrémités métalliques élargies
- Les panneaux latéraux s'étendent à 48 po au-dessus du comptoir
- Construction entièrement soudée avec étagères en acier de calibre 12
- 3 tablettes
- Les tablettes ont des rebords de retenue de 1-1/2 po
- Dégagement de tablette de 15 po
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Raccord tournant 2 2 rigide
- Overall height: 58-1/2"