Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale44 po
- Longueur totale64 po
- Largeur totale36 po
- Longueur de la plateforme60 po
- Largeur de la plateforme36 po
- Poids à l’expédition219 lb
- Poids219 lb
- Diamètre de la roue12 et 8 po
Détails
- Types de roues de roulettesRoues en polyuréthane
- CouleurPlateau gris avec poignée bleue
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8716.80.5010
- Capacité de poids4000 lb
Aperçu
- Roues de 12 x 2-1/2 installées au centre et deux roulettes pivotantes de 8 x 2 dans un motif de diamant
- 4000 lb Capacité
- Hauteur du plateau : 14 avec inclinaison de 1/2 po
- Plateau de coupe renforcé en acier de calibre 12
- Bande de roulement en polyuréthane non marquante
- Construction entièrement soudée
- Finition enduite de poudre
- Fabriqué aux États-Unis