Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 42 x 42 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur42 po
- Longueur42 po
- Hauteur extérieure42 po
- Longueur extérieure42 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale42 po
- Longueur totale42 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids112 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion-étagère ergonomique robuste
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCamion-étagère ergonomique robuste
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Poignée ergonomique
- Étagères de calibre 12 avec rebords affleurants
- Jantes en polyuréthane non marquant de 8 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes avec freins à roue
- - Dégagement de la tablette : 22-1/2 po
- Top shelf height: 35"
- Fini gris enduit de poudre
- Construction entièrement soudée