Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 66 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes8 po
- Hauteur36 po
- Longueur66 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure66 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale66 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids180 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCollecteurs de marchandise
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCollecteurs de marchandise
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- Bords affleurants
- Jantes en polyuréthane de 8 po avec freins de roue
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Construction entièrement soudée