Motion
G-2448-6MR

LITTLE GIANT
G-2448-6MR

Collecteurs de marchandise;24 po L x 54 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11655211
N° MFRG-2448-6MR
Prix1,150.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
G-2448-6MR

Collecteurs de marchandise;24 po L x 54 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11655211
N° MFRG-2448-6MR
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
Prix1,150.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 54 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    54 po
  • Hauteur extérieure
    34 po
  • Longueur extérieure
    54 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    145 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Collecteurs de marchandise
  • Matériau de la roue de roulettes
    Caoutchouc moulé
  • Types de roues de roulettes
    2 rigide et 2 pivotant
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Collecteurs de marchandise
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
G-2448-6MR COLLECTEURS DE MARCHANDISE, 24\
  • 2000 lb Capacité
  • Étagères de calibre 12
  • Bords affleurants
  • Jantes en caoutchouc moulé de 6 po
  • Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
  • Construction entièrement soudée