Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 66 x 34 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur34 po
- Longueur66 po
- Hauteur extérieure34 po
- Longueur extérieure66 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale34 po
- Longueur totale66 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids182 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCollecteurs de marchandise
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes2
- Types de produitsCollecteurs de marchandise
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- 3600 lb Capacité
- Étagères de calibre 12
- Bords affleurants
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Construction entièrement soudée